• Lageret holder lukket onsdag den 01. maj 2024 grundet helligdag i Tyskland. Ordrer ekpederes den 02. maj 2024.
Denne artikel er ikke længere en del af sortimentet. Hvis du er på udkig efter et alternativ, bedes du notere linkene eller kontakte os.

Anhugningsslynge edge 23 kN

Art.-nr.: 098274

Betegnelse

Udførelse:

3M™ PROTECTA® anhugningsslynge edge af polyester med en brudlast på 23 kN. 25 mm bred og kanttestet. Godkendt til 3 brugere og i alt 300 kg. Produktlevetid 10 år.

Norm:

EN 354; EN 566; EN 795