• Dear customers, due to maintenance work, there may be restrictions in the operation of the product navigation on 19.4. The search functions are available without restriction.
Denne artikel er ikke længere en del af sortimentet. Hvis du er på udkig efter et alternativ, bedes du notere linkene eller kontakte os.

Falddæmper BFD bånd 2 m

Art.-nr.: 098122 2

Produktdetaljer

Teknisk data

Længde 2 m
Vægt 0,78 kg
Karabinhage FS 51 ST
Produkttype Båndfalddæmper

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 098122 2
Producentnummer L-0112-2

Betegnelse

Udførelse:

BFD bånd. Standard-forbindelsesmiddel med polyamid-bånd (d = 30 mm) og stål-karabinhage. Maks. karabinhageåbning 18 mm.

Norm:

EN 354; EN 355