{{ name }}
Art.-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sagsnummer:
Serie | Advarselssikkerhedsbeklædning Blåkläder | |
Køn | Unisex | |
Tekstilsammensætning | 55% polyester; 45% bomuld | |
Materialegrammatur / vævstæthed | 185 g/m2 | |
Beklædning, standard | Oeko-Tex Standard 100; UV-standard 801 | |
Vask | 60 °C farvet vask; Egnet til industrivask | |
Farve | gul | |
Unisex-størrelse | L | |
Norm | EN ISO 20471 | |
Produkttype | Advarselssikkerheds-shirt |
Artikelnummer | 091738 L | |
EAN/GTIN | 7330509368930 | |
Producentnummer | 338010703300L |