Behageligt blød, flammehæmmende T-shirt med rund krave. Med komfortabelt Single-Jersey-materiale i modacryl-/bomuldsmix.
Norm:
Certificeret iht. EN 1149-5 Certificeret iht. EN ISO 14116, indeks 3
Tekniske data
Tekstilsammensætning
59% modacryl; 39% bomuld; 2% specialfiber
Materialegrammatur / vævstæthed
180 g/m2
Beklædning, standard
Oeko-Tex Standard 100
Vask
40 °C farvet vask
Beklædning iht.
DIN EN ISO 1149 Antistatiske egenskaber; EN 14116
Farve
marineblå
Produkttype
Flammebeskyttelsesshirt
Her stilles anvendelsesdata til rådighed samt værktøjs- og materialeinformationer, ved hjælp af hvilke du kan planlægge din produktionsproces optimalt.