Art.-nr.: 091853
Rabat

Damer strikjakke grå / sort

Mærke: BLAKLÄDER®
Tekstilsammensætning 100% polyester
Materialegrammatur / vævstæthed 170
Vask 40 °C farvet vask

Alle produktinformationer:

Reklamepris gyldig til 31-03-2021

Damer strikjakke grå / sort

på forespørgsel
Kan leveres med det samme.
12 styk på lager
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
Stykpris 573,64 DKK
fra 
DKK 494,67
plus moms plus fragt
Favoritliste Del produkt
Tuev Logo

Produktbeskrivelse

Udførelse:

Strikjakke med hætte og softshell-forstærkning på arme, skuldre og ryg. En universel jakke til fritid og arbejde.
  • Bryst- og forlommer med lynlås.
  • Ærmelinning med elastik.
  • Forlænget ryg.

Dame-strikjakke, moderne indsnævret i taljen.

Tekniske data

Tekstilsammensætning
100% polyester
Materialegrammatur / vævstæthed
170 g/m2
Vask
40 °C farvet vask
Blegning
Ingen blegning
Kemisk rengøring
ikke kemisk rengøring
Tørring
Ingen tørring i tørretumbler
Bøjle
må ikke stryges
Farve
grå / sort
Produkttype
Strikjakke

Damer størrelsestabel overtøj

BLAKLÄDER® I vores praktiske størrelsestabel ser du, hvilke størrelser du skal lægge mærke til ved mærke BLAKLÄDER®.

Normal damestørrelse
Ordrestørrelse Størrelse DE Størrelse FR Størrelse IT Producentspecifikationer Brystomfang cm Taljevidde cm Hofteomfang cm
XS 30-32 32-34 34-36 C30-C32 72-76 62-65 84-87
S 34-36 36-38 38-40 C34 - C36 76-84 65-71 87-93
M 38-40 40-42 42-44 C38-C40 84-92 71-78 93-99
L 42 44 46 C42 92-96 78-82 99-102
XL 44-46 46-48 48-50 C44-C46 96-104 82-90 102-110
2XL 48-50 50-52 52-54 C48-C50 104-116 90-101 110-120
3XL 52 54 56 C52 116-122 101-107 120-124

Sådan skal du måle

Del dette produkt

eller kopier dette link

I varekurven

Til varekurven
Til varekurven