{{ name }}
Art.-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sagsnummer:
Serie | QUALITY DRESS | |
Specialtjeneste | Tekstilforædling | |
Køn | Herre | |
Tekstilsammensætning | 100% bomuld | |
Materialegrammatur / vævstæthed | 285 g/m2 | |
Beklædning, standard | Oeko-Tex Standard 100 | |
Vask | 60 °C farvet vask | |
Farve | kornblå | |
Materiale | Bomuld | |
Str. UK | 36L | |
Str. US | 36/35 | |
Størrelse ES | 44L | |
Størrelse NL | 102 | |
Konfektionsstørrelse DE | 102 | |
Størrelse FR | 44L | |
Størrelse IT | 44L | |
Nyrebeskyttelse | ja | |
forstærket knæområde. | ja | |
Bukselukning | Lynlås | |
Spændelukning | slagfast, varmebestandig kunststofindstikslukning | |
Benafslutning | lige, åben | |
Antal sidelommer | 2 | |
Sidelommer | påsat, forstærket | |
Antal knælommer | 2 | |
Antal tommestoklommer | 1 | |
Antal lårlommer | 1 | |
Mobillomme | ja | |
Smæklomme | påsat, med burrelåsbåndsinddeling | |
dobbelt smæk med lynlåslomme. | ja | |
Produkttype | Overall |
Artikelnummer | 091131 102 | |
Producentnummer | 3651 1314 46 GR.102 |