Art.-nr.: 091761

Servicebukser til damer Service Plus sort / rød

Mærke: BLAKLÄDER®
Beklædning, standard Oeko-Tex Standard 100
Vask 60 °C farvet vask
Materialegrammatur / vævstæthed 250
Norm EN 14404
Tekstilsammensætning 60% bomuld
Tekstilsammensætning 40% polyester

Alle produktinformationer:

Servicebukser til damer Service Plus sort / rød

på forespørgsel
Kan leveres med det samme.
4 styk på lager
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
DKK 468,60
plus moms plus fragt
Favoritliste Del produkt
Tuev Logo

Yderligere artikler fra serien

Produktbeskrivelse

Udførelse:

Funktionelle servicebukser af særligt slidstærkt ripstop-stof. Med indstillelig benafslutning.
  • Benlommer med bælg, blyantlomme og indvendig mobillomme.
  • Knæpolsterlommer, fyldes oppefra.

Perfekt pasform takket være ergonomisk formede bukseben og integrerede stretch-elementer. Bedre synlighed takket være diskrete refleksdetaljer.
  • Sidelommer.
  • Baglommer.
  • Benlomme, pen- og knivlomme.
  • Kunststof-lynlås i skridtet.
  • Forstærkede knæ med CORDURA®-stretch.

Bemærk:

Fås i yderligere farver på forespørgsel. Størrelsestabel med gengivelse af internationale konfektionsstørrelser findes i vores infodel bagerst i kataloget.
Størrelsen angivet i shoppen svarer til konfektionsstørrelse DE. Tilsvarende størrelser i dit land fremgår af størrelsestabellen eller de tekniske data.

Tekniske data

Tekstilsammensætning
60% bomuld; 40% polyester
Materialegrammatur / vævstæthed
250 g/m2
Beklædning, standard
Oeko-Tex Standard 100
Vask
60 °C farvet vask
Farve
sort / rød
Norm
EN 14404
Produkttype
Arbejdsbukser

Damer størrelsestabel bukser

BLAKLÄDER® I vores praktiske størrelsestabel ser du, hvilke størrelser du skal lægge mærke til ved mærke BLAKLÄDER®.

Normal damestørrelse (højde 168 +/- 4cm)
Ordrestørrelse DE Størrelse FR Størrelse IT Producentspecifikationer Størrelse INT Taljevidde cm Hofteomfang cm Skridtlængde cm
30 32 34 C30 XS 62 84 77
32 34 36 C32 XS 65 87 77
34 36 38 C34 S 68 90 77
36 38 40 C36 S 71 93 78
38 40 42 C38 M 74 96 79
40 42 44 C40 M 78 99 80
42 44 46 C42 L 82 102 81
44 46 48 C44 XL 86 106 82
46 48 50 C46 XL 90 110 83
48 50 52 C48 2XL 95 115 83
50 52 54 C50 2XL 101 120 83
52 54 56 C52 3XL 107 124 83

Sådan skal du måle

Del dette produkt

eller kopier dette link

I varekurven

Til varekurven
Til varekurven