Art.-nr.: 091478

Damebukser Lemberg sortblå

Mærke: MASCOT
Vask 60 °C farvet vask
Beklædning, standard Oeko-Tex Standard 100
Materialegrammatur / vævstæthed 205
Tekstilsammensætning 50% polyester
Tekstilsammensætning 50% bomuld

Alle produktinformationer:

Damebukser Lemberg sortblå

på forespørgsel
Kan leveres med det samme.
4 styk på lager
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
DKK 417,57
plus moms plus fragt
Favoritliste Del produkt
Tuev Logo

Yderligere artikler fra serien

Produktbeskrivelse

Udførelse:

Mascot® UNIQUE. Den ergonomiske serie af arbejdstøj med gennemtænkte detaljer omfatter et bredt produktudvalg i forskellige farver, størrelser og stofkvaliteter. Særlig slidstærkt takket være tredobbelte søm.
Lette damebukser med lav talje og formskåret linning. Med bælte- og værktøjsstropper i taljen. Forlomme med integreret mobillomme.

Beskrivelse:

Ergonomisk pasform med forformede ben og forstærkede indsatser på indersiderne af benene og i skridtet.

•Let udførelse
•Lynlås i skridtet.
•Forlommer og forstærkede baglommer.
•Benlomme med mobillomme, klap og skjulte trykknapper.
•Side- og tommestoklomme.
•CORDURA®-forstærkede forlommer.

Bemærk:

Kan leveres i flere farver, størrelser og stofkvaliteter på forespørgsel. Størrelsestabel med gengivelse af internationale konfektionsstørrelser findes i vores infodel bagerst i kataloget. Fra lager i størrelserne 36-46.

Tekniske data

Tekstilsammensætning
50% bomuld; 50% polyester
Materialegrammatur / vævstæthed
205 g/m2
Beklædning, standard
Oeko-Tex Standard 100
Vask
60 °C farvet vask
Farve
sortblå
Produkttype
Arbejdsbukser

Damer størrelsestabel bukser Diamond Fit

MASCOT I vores praktiske størrelsestabel ser du, hvilke størrelser du skal lægge mærke til ved mærke MASCOT.

Normal damestørrelse
Ordrestørrelse DE Størrelse INT Brystomfang cm Taljevidde cm Skridtlængde cm
34 S 74 100 76
36 M 78 104 76
38 M 82 108 76
40 L 86 112 76
42 L 86 112 76
44 Xl 94 120 76
46 2Xl 98 124 76
48 2XL 104 130 76
50 3Xl 110 136 76
52 4XL 116 142 76
54 5Xl 122 148 76
56 6Xl 128 154 76

Sådan skal du måle

Del dette produkt

eller kopier dette link

I varekurven

Til varekurven
Til varekurven