Strammestang, affaset, med justerbar støtteskrue, komplet

Art.-nr.: 373951
Pris pr. 1 styk
plus moms plus fragt
Individuelle priser for erhvervskunder efter login.
på forespørgsel
Anslået leveringstid: 2-3 uger
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
Længde 250 mm
Bredde 26 mm
Spændhøjde, min. 30 mm
Spændehøjde maks. 130 mm
Bredde, rille 28 mm
Længde, spændeskrue 137 mm
Standard DIN 6314
Gevind M24
Spændeskruer M24
Produkttype Spændejern

Identifikation og klassificering

Artikelnummer 373951
EAN/GTIN 4020772373955
Producentnummer 373951
L-nummer L30130 536
Producent/ansvarlig person Andreas Maier GmbH & Co. KG, Waiblinger Straße 116, 70734 Fellbach, Deutschland, www.amf.de

Betegnelse

Beskrivelse:

Strammestang, affaset, med justerbar støtteskrue, komplet, med din 787, din 6340, din 6330 B.
Hærdet stål malet.

Egenskab:

  • Rille: 28
  • Med spændeskrue: M24x28x250
  • H*: 30-130
  • lignende
    DIN6314
    B1 x L: 26x250
  • D x LS: M24x137
  • A: 35
  • B2: 70
  • E1: 35
  • E2: 105
  • Vægt: 5716 g