HOLEX LED-LYGTER OVERBEVISER MED NÆSTEN UBEGRÆNSET LEVETID OG PERFEKT FARVEGENKENDELSE

Et komplet sortiment til de mest forskelligartede anvendelser: arbejdslamper, projektører, lommelygter, pandelamper, inspektionslamper, værkstedslamper

HOLEX LED-lygter imponerer med deres fremragende lysudbytte og stort set ubegrænsede levetid.

Den nye generation af HOLEX lamper & lygter tilbyder en imponerende kombination af den nyeste LED-teknologi med enestående lysudbytte og stort set ubegrænset levetid (ca. 100.000 timer).

  • Enestående lysudbytte
  • Stort set ubegrænset levetid (ca. 100.000 timer)

Et overblik over HOLEX LED-lygternes særlige egenskaber

  • LED med ægte farver med høj CRI-værdi (> 95) til optimal registrering af farveoverensstemmelse.
  • Fokusserbart lygtehoved til trinløs indstilling af lyskeglen (mellem 10° og 80°).
  • Ensartet, neutral belysning.
  • Praktisk lommeclip og trykknap.

Klart, naturligt lys garanterer præcis farvegenkendelse

CRI-værdien giver information om lysets brillans. Arbejdslamper som HOLEX-lamperne med en høj CRI-værdi sikrer ægte farvegengivelse uden blåstik og med naturlig farvemætning. Absolut pålidelig og præcis farvegenkendelse er garanteret!
HOLEX-lamper er derfor den perfekte ledsager til alle, der skal stole på deres øjne under dårlige eller varierende lysforhold, såsom elektrikere, kvalitetskontrollører og industriarbejdere.

  • Klart og bemærkelsesværdigt naturligt lys uden blåt skær
  • Pålidelig og præcis farvegenkendelse
  • Til dårlige eller varierende lysforhold

Farvetemperatur: Dagslys øger kvaliteten af arbejdet

HOLEX-arbejdslampernes høje CRI-værdier og optimerede farvetemperatur giver et lys, der ikke kun er særligt klart, men også bemærkelsesværdigt naturligt.

Farvetemperaturen måles i Kelvin (K) og angiver, om en LED-lampe udsender varmt eller koldt lys - jo højere Kelvin-værdi, jo koldere lys. HOLEX LED-lampernes farvetemperaturer ligger i området for dagslys (ca. 5.700-7.000 K). Det garanterer en jævn og neutral belysning og skaber ideelle betingelser for nøjagtig farvetilpasning og genkendelse af malerfejl og lignende. Ved at bruge et optimalt arbejdslys kan defekter som poleringsfejl, defekte svejsesømme osv. opdages selv under arbejdet, og tidskrævende og dyrt efterarbejde kan undgås.

  • Jævn og neutral belysning
  • Præcis farvegenkendelse forhindrer efterarbejde

HOLEX-arbejdslamper lyser op hver eneste arbejdsdag med praktiske funktioner

SIMPELTHEN SMART: DIT ARBEJDE I DET BEDSTE LYS.

  • Smart variabel:
    Dæmpbare arbejdslamper til enhver anvendelse.
  • Klogt lysstærk:
    Energieffektiv LED-teknologi med lang levetid.
  • Smart bæredygtig:
    Genopladelig batteriteknologi i stedet for engangsbatterier.

Individuel rådgivning

Vi hjælper dig med at vælge de rigtige lamper til din applikation.
Kontakt os nu

Direkte køb

Log ind på din konto

I varekurven

Til varekurven
Til varekurven