REVOLUTIONÆR 5-AKSE-SKRUESTIK

GARANT Xpent overbeviser takket være perfekt symmetri og tilgængelighed.

Velkommen i femte dimension:

Takket være know-how og vore produktmanagers og anvendelsesteknikeres erfaring blev dette nye, enestående opspændingskoncept GARANT Xpent udviklet i samarbejde med vore kunder.

Mange maskintyper og producenter blev analyseret for at opnå optimal emnetilgængelighed. Spændemodulernes geometrie blev designet tilsvarende. 5-akse-skruestikken kan fås i to konstruktionshøjder. Alle skreustikkens moduler er perfekt symmetriske og indsatshærdede.

Et spændeområde fra 6 – 986 mm er muligt. Spændemodulerne kan monteres på forskellige basisskinnelængder.

Til bedjenings vejledning (tysk ok engelsk) (PDF)

SPINDELSKIFT PÅ 40 SEKUNDER

Spindelhurtigskiftesystem (SpindelQuickChange = SQC)
Åbn to bolte pr. spændemodul og træk efterfølgende spindel ud. Sæt derefter den forlængede spindel ind. Til slut klikkes boltene vha. fjedertryk på plads.

FORLÆNGELSE AF SPINDEL

Forandring af spindellængden
Løsn omløbermøtrikken manuelt. (Ved behov er der anbragt en nøgleflade til at løsne den med værktøj.) Drej kun møtrikken tilbage til anslag, sæt spindelforlængeren ind og skru fast. Efterfølgende skrues også forlængeren fast. Vær opmærksom på, at den røde sikkerhedsring ikke skal kunne ses. Således opnår du en forandring af spændeområdet i løbet af kort tid.

INDIVIDUEL MULTIOPSPÆNDING

Udnyt mellembakkens fordele: Spænd 2 emner op samtidig. Emnerne kan have forskellige størrelser. Alle moduler kan forskydes fleksibelt og individuelt på basisskinnen . Den hurtige montage af mellembakken foretages ved hjælp af 2 klemmeskruer. Anvend to drejede påsatsbakker og forstør dit spændeområde (optimalt fra en basisskinne på over 550 mm). Ved ekstremt forskelligt store emner kan du simpelthen bruge en kombination af normal påsatsbakke og drejet påsatsbakke.

KUNDEMENINGER

Firmaet Berger Maschinenbau er en moderne produktionsvirksomhed på området maskinkonstruktion og automotive. Virksomheden har stor erfaring på områderne CAD-CAM programmering og anvendelsesteknik, kernekompetencen er CNC-fræsning samt montage af emnegrupper og maskiner. Med 5-akse-skruestikken GARANT Xpent opfyldes alle behov: "Takket være den hurtige ombygning, det store udvalg af bakkeprogram samt den optimale holdekraft har vi i dag kun brug for én GARANT Xpent i stedet for tre skruestikke. Det modulære koncept er bare genialt!"

Også virksomheder som Hermle, DMG Mori eller Alzmetall er allerede begejstrede for spændeviddevarians, symmetri og bedste tilgang eller centerforskydning. "Optimal tilgang, fleksibilitet i opspænding,enkel betjening og ekstrem stivhed - det overbeviste os med det samme. Det er den bedste 5-akse-skruestik på markedet i øjeblikket." (Hr. Bozner, direktør for Technologiezentrum Alzmetall)

PRODUKTVIDEO

Den nye 5-akse-skruestik GARANT Xpent

De revolutionære 5-akse-skruestik overbeviser takket være sind gode tilgængelighed og sin perfekte symmetri.

Den egner sig optimalt til 5-side-bearbejdning og garanterer et maksimum af fleksibilitet i opspændingen takket være den enkle betjening og modulariteten.

Se mere i vores video!

SPÆNDEBAKKEOVERSIGT

Xpent - Picture 1

JPEG

Xpent - Picture 2

JPEG

Xpent - Picture 3

JPEG

Xpent - Picture 4

JPEG

SPÆNDEBAKKEOVERSIGT

Til brochuren GARANT Xpent

Til bedjeningsverlejding ( tysk ok engelsk) (PDF)
Til vejledning til hurtig start GARANT Xpent (PDF)
Direkte køb

Log ind på din konto

I varekurven

Til varekurven
Til varekurven