• Lageret holder lukket onsdag den 01. maj 2024 grundet helligdag i Tyskland. Ordrer ekpederes den 02. maj 2024.

Konturmåleapparat GARANT CM1 - til kontur og optionalt til ruhed.

Berøringsfrit, optisk inkrementelt målesystem til pålidelige resultater. Nu også med optional ruhedsoption!

Konturmåleapparat CM1 - klare strukturer og enkel håndtering.

GARANT CM1 er allround-talentet til dine daglige konturmålinger. Takket være sin CNC-programmerbare og styrbare X- og Z-akse står den største målevolumen i den klasse til din rådighed. Ved hjælp af det optionale CNC-styrbare Y-bord kan sågar Y-aksen udvides.

Top-Down-måling og en automatisk kalibrering sørger for effektivt arbejde og en høj reproducerbarhed. Med den fuldstændigt indrettede industri-PC er du klar til at arbejde uden stort besvær.

Skift den eller eftermonter:

Indtil nu skulle man købe 2 forskellige apparater til at måle konturer og ruhed. Nu er alt, hvad du har brug for CM1 med en software option ruhed BASIS eller ruhed PRO (fra Rz 1 eller Ra 0.3). Du kan naturligvis til enhver tid forhøre dig om denne attraktive løsning til en attraktiv pris.

Til rådgivning

Funktioner CM1

  1. Målecomputer med fuld specifikation (Quad-Core, 8 GB RAM) med optimal kabelstyring
  2. Optionalt med CNC styret Y-bord
  3. Pålidelige resultater ved inkrementel, kontaktløs visuel evaluering af måleakserne
  4. CNC styrede X og Z akser
  5. Indstil det målte afsnit og målehastigheden.
  6. Programmering af automatiske procedurer med Teach-In.
  7. Simpelt valg af regressionslinjer og cirkler.
  8. Massiv granitplade
  9. Optionalt med joystick til styring

Det største måleområde i sin klasse:

Med en følervandring på 190 mm i X og en højdevandring på 275 mm i Z (maksimal følervej i rummet > 330 mm) har konturmåleapparatet CM1det største måleområde i sin klasse.

I modsætning til drejepunktmåling måles ved hjælp af denne toaksede måling konstant med en målevinkel på 0°.

Måle øverste og underste kontur (Top-Down-måling):

Konturmåleapparatet CM1 arbejder med absolut-koordinater og gør det muligt, at optage konturerne i et præcist måleforhold til hinanden fra begyndelsen af. I Top-Down-målingen kan der derfor bestemmes konturer i et måleforløb og de kan automatisk sættes i forhold til hinanden.

Fuldautomatisk kalibrering:

En fuldautomatisk kalibrering af målespiderne reducerer det personlige arbejde og garanterer en anvenderneutral kalibrering.

Produkt videos

GARANT konturmåleapparat CM1

GARANT CM1 er et allroundtalent til daglige konturmålinger. Takket være den CNC programmerbare og styrbare X og Z akse giver den det største målevolumen i sin klasse. Top-down måling og fuldautomatisk kalibrering sikrer effektiv drift og høj reproducerbarhed. Med den fuldt indstillede målecomputer er GARANT CM1 klar til at gå i gang. Få alt at vide om opbygningen af GARANT CM1 konturmåleapparatet i denne video.

Måleprincippet for GARANT CM1

GARANT CM1 konturmåleapparatet har et imponerende, gigantisk måleområde med en ekstremt lille pakke. Med et måleområde på 190 mm i X og 275 mm i Z tilbyder konturmåleapparatet CM1 det største måleområde i sin klasse. I modsætning til en drejepunktsmåling måles denne toaksede måling konstant med en målevinkel på 0°. Overbevis dig selv om fordelene ved GARANT CM1 konturmåleapparatet i forhold til pivotpunktmålinger!

PRODUKTER OG YDERLIGERE INFORMATIONER

Direkte køb

Log ind på din konto

I varekurven

Til varekurven
Til varekurven