GARANT HI5 HØJTILSPÆNDINGSFRÆSER

5 skær til højere produktivitet.

Højtilspændingsfræser i topklasse GARANT Hi5 til vendeplatter POMX10T5.

GARANT Hi5 er et fræsehoved til skrub-, slet-, borecirkulær- og ramping-operationer.

Yderligere fordele:

  • Højt tid-/spånvolumen til prisfordelagtig skærpris.
  • Overbevisende overfladekvalitet takket være planskær
  • 5 skærsplatter i forskellige udførelser.

GARANT HI5 - HØJ YDELSE PÅ HELE LINJEN

  1. Fremragende emneoverflade
    Laveste overfladeruhed takket være planskær (2 mm lang) på vendeplatten.
  2. Borecirkulærfræsning
    Effektiv udfræsning op til store dybder.
  3. Ramping
    Stor dykningsvinkel (α op til 10 grader) giver forkortede dykningsveje.
  4. Top spånvolumen
    Høj tandfremføring mulig i ethvert materiale ved samtidig stor tilspænding (skæredybde op til 2,2 mm)

PRODUKTVIDEO

GARANT fremføringsfræser Hi5

Vores film giver dig en god oversigt over højfremføringsfræseren GARANT Hi5´s processikkerhed, produktivitet, rentabilitet og effektivitet og viser overskueligt anvendeligheden. GARANT Hi5 er et alsidigt anvendeligt, blødtskærende værktøj til skrubning, semi-sletning, ramping og borecirkulærfræsning. Takket være de fem skær pr. vendeplatte profiterer du med fræseren GARANT Hi5 af et attraktivt pris-ydelses-forhold.

PRODUKTER OG YDERLIGERE INFORMATIONER

Alle værktøjer fra højfremføringsfræseren GARANT Hi5 finder du her.

Til alle produkter

Direkte køb

Log ind på din konto

I varekurven

Til varekurven
Til varekurven