• Lageret holder lukket onsdag den 01. maj 2024 grundet helligdag i Tyskland. Ordrer ekpederes den 02. maj 2024.

Gevindfræsere fra GARANT Master TM familien: Revolutionær i processikkerhed og ydelse

GARANT Master TM gevindfræser: imponerer med høj processikkerhed og holdbarhed

Den specielle endeskærsgeometri med ulige deling muliggør processikker circulær gevindfræsning i et universelt bredt materialespektrum. GARANT Master TM borecirkulærfræseren kan anvendes i mange forskellige brancher fra automobil og maskinkonstruktion til luft- og rumfart.

Takket være det homogene HM-ultrafine substrat garanteres en ensartet spåntagningsydelse med øget værktøjsstivhed og bøjebrudstyrke.
Den innovative endeskærsgeometri giver endnu højere slidbeskyttelse ved cirkulær dykning.

Resultat: Høje standtider, uden at værktøjet hele tiden skal udskiftes. Desuden minimerer den højere processikkerhed risikoen for emnebrud og man undgår således uønskede produktionsforsinkelser - også med henblik på lange værdiskabelseskæder.

Sammenligningstest GARANT Master TM med konkurrenter: Benchmark standtidssammenligning.

Test serier M6 gevind 2.5×D i 1.7225 (42CrMo4+QT):

  • Ligeløb uden skæreopdeling.
  • Spindeldrejeretning venstre (M04).
  • Variable skæreværdier iht. producentspecifikationer.
  • Fræse/gevinddybde = 15 mm.

  • Klare fordele med hensyn til slid og holdbarhed i sammenligningstesten.

GARANT Master TM
Slid efter 225 gevindSlid efter 450 gevindSlid efter 675 gevindSlid efter 900 gevind
Konkurrent 1
Slid efter 96 gevindSlid efter 480 gevindStærkt slid efter 624 gevind: Test forbi.
Konkurrent 2
Slid efter 96 gevindSlid efter 480 gevindStærkt slid efter 624 gevind: Test forbi.

Dine fordele i et overblik

  • Boring og gevindskæring i en proces.
  • Venstreskærende værktøj!
  • Optimal kølemiddeltilførsel.
  • Maksimal opnåelig gevinddybde.
  • Høj overfladekvalitet i gevindet.
  • Anvendelsesmulighed i et bredt materialespektrum. Grøn ring til universel anvendelse.
  • Forstærket værktøjskerne til højeste processikkerhed.

Altid det rigtige valg til din gevindfræseproces:

1. Ulige deling: Betydelig reduktion af vibrationer. Meget rolig skæring. Reducering af skærekræfter forhindrer værktøjsfortrængning.
2. Korrigeret gevindprofil: Forhindring af profildistortion. Gevind iht. lærer og normer.
3. Innovativ belægning: Den seneste belægningsteknik til optimal slidbeskyttelse. Høj ydelse i et bredt materialespektrum.
4. Øget antal skær: Højere effektivitet takket være kontur tilspænding.
5. Optimeret HM-substrat: Forbedret brudstyrke. Høj værktøjsstivhed.

GARANT Master TM opnår målbare fordele i produktionsprocessen

Sådan kontakter du os

Vil du gerne have rådgivning fra en af vores eksperter eller vil du afgive en ordre?
Vi ser frem til dit opkald.
Til kontakten

Flere gevindfræsere?

Gå ind på vores eShop og se flere.

Til eShoppen

Direkte køb

Log ind på din konto

I varekurven

Til varekurven
Til varekurven