• Lageret holder lukket onsdag den 01. maj 2024 grundet helligdag i Tyskland. Ordrer ekpederes den 02. maj 2024.

MÅLETEKNIK I SIN BEDSTE FORM.

GARANT skydelære - optimeret ned til mindste detalje.

Form follows function: det nye design til en intuitiv og effektiv håndtering.

Digitale skydelærer kan man ikke undvære i produktionsdagligdagen. Det induktive målesystem er ufølsomt overfor magnetiske Fefelter og væske, der kan befinde sig på linealen eller måleføleren.Ved hjælp af anvendelsen af en specielt energieffektiv elektronik i kombination med et holdbart lithium-ion batteri garanteres lang anvendelsesholdbarhed. Måleværdierne og nulpunktet bibeholdes også efter at man tænder den igen. Alle modeller er forsynet med et kontrastrigt LCD-display med 11,5 mm cifferhøjde og dataudgang, hvilket gør aflæsning og bearbejdning af måleværdier lettere og mere komfortabel.

GARANT SKYDELÆRER

Digitale, præcise og absolut pålidelige: Opdag de nye GARANT skydelærer med optimeret haptik:

  • Holdbart lithium-ion batteri: Over 12.000 timers drift
  • Dataudgang
  • Finslebne måleflader
  • Ergonomisk design: Gribesympathiske Santoprene®-komponenter.
  • Optimalt aflæseligt LCD-display: Kontrastrigt display med 11,5 mm cifferhøjde. Målinger kan omskiftes mm / inch.

For at finde flere informationer omkring hele vores GARANT håndmåleværktøjssortiment, læs videre i vores bladrekatalog.

Direkte køb

Log ind på din konto

I varekurven

Til varekurven
Til varekurven