GARANT CARAFIN POLERSYSTEM:
Diamantpolerværktøjer med nyeste status.
Bare brilliant til perfekte overflader.
GARANT CaraFin polerværktøjer - en ren sag.
Diamant er det hårdeste slibemiddel og egnet til alle materialer: Polering af metaller (hærdede metaller, hårdmetal, ædelstål, krom, messing), lak, fiberkompositmaterialer (GFK) og keramik. Med den nye generation af GARANT CaraFin diamantpolerværktøjer står der nu innovative, miljøvenlige produkter til rådighed til overfladebehandling, som derudover gør din produktionsproces betydeligt renere og mere effektiv.
Puds din slibeproces op nu.
GARANT CaraFin polerværktøjer øger dine polerprocessers effektivitet.
Kravet om perfekte overflader, som funktionsflade eller til optiske formål, bliver større og større. Politur er som regel et meget tidskrævende og kompliceret arbejdsskridt. De største optimeringer kan opnås ved hjælp af moderne værktøjer. Øg dine polerprocessers effektivitet med GARANT CaraFin polerværktøjer.For første gang kan diamantkorn fikseres fast og materialeomsluttende på en fleksibel bæreenhed uden bindemiddel. Derved er den største del af slibekornet fri. Der opnås maksimal ydelse på de fritliggende skærekanter. Takket være anvendelsen af et specielt diamantkorn kan slibeydelsen øges endnu en gang ved samtidig bedre overfladekvalitet.
Perfekt tilpasning, overfladen beskadiges ikke.
Den meget tætte, elastiske skumbasisenhed er forudsætningen for et absolut ensartet resultater. Trykket fordeler sig ensartet på slibekornene, derved undgås det, at enkelte korn trænger for dybt ind i overfladen, der skal bearbejdes. Specielt ved opgaver med meget lave ruhedsdybder kan der opnås en homogen overflade uden stort besvær.
Lav tendens til at klæbe til, lange standtider.
Slibestøv og materialerester kan opfanges takket være den åbne struktur. Såmed forbliver kornmellemrummene frie, værktøjet er skarpt i længere tid og kan anvendes længere. Samtidig reduceres risikoen for at kradse den polerede overflade med polerresterne.
Perfekte overflader.
Homogenisering af overfladestruktur, reducering af ruhedværdier på eksempeltvis en slidstærk værktøjsform (galvanisk NiCo-legering).
Fordele.
Vore GARANT CaraFin polerværktøjer vil overbevise dig. Fordelene taler for sig selv:
- Egnet til alle materialer.
- Mere effektiv end polerpasta.
- Ingen indtrængning af polermiddel i emneoverfladen, derved bedre overfladekvalitet / glans.
- Højere anvendelsesgrad.
- Besværlig rengøring af polerrester falder bort - videre bearbejdning er straks mulig.
- Ensartet slibning, konstante slibeværdier.
- Straks synligt polerresultat, ingen memory-effekt: Ved polering med pasta fyldes små ridser med polermiddel. Disse mikroridser bliver igen synlige efter tørring af polermiddel samt dårligt lakerarbejde.
- Kan anvendes tørt og vådt.
- Kan vaskes og anvendes flere gange - miljøskånende.
- Høj rentabilitet takket være kortere bearbejdningstider.
- Højglansresultater uden anvendelse af kemisk polerpasta.
- CaraFin Diamant polerskiver og -ark
Idelle til anvendelse på mikromotorsystemer. Universelt anvendelige til bearbejdning af bløde til meget hårde materialer på op til 70 HRC. - CaraFin diamantpolerfile
Polerfile med fleksibel metalbasisenhed og en overside i elastisk PU-materiale. Ideel til poleropgaver på konkave og konvekse flader. - CaraFin Diamantpolerstriber
Polerstriber, der er selvklæbende, til anvendelse på fleksible slibebåndholder nr. 55 7900. Overside i elastisk PU-materiale, ensidet med monokrystallin diamant belagt. Ideel til polering af konvekse flader. - CaraFin Diamant polerstift
Polerstift i elastisk PU materiale på periferifladen belagt diamantkorn. Til poleropgaver med højeste fleksibilitet og tilpasning til konturer. - CaraFin diamantpolerblok elastisk
Polerblok i førsteklasses, elastisk polyurethanskum. Velegnet til flademæssig anvendelse til homogenisering af forslebne overflader. - CaraFin diamantpolerpad
CaraFin diamantpolerpad (EVA) med åben struktur, klæber ikke til. Takket være dens meget bøjelige materialeegenskaber optimalt egnet til konturtro slut- hhv. glanspolitur af komplekse overfladegeometrier. - CaraFin diamantpolerskum
CaraFin polerskum i elastisk PU materiale belagt med diamantkorn. På polertrinnet ideelt til tilpasset skumhårdhedsgrad. Til poleropgaver på forpolerede overflader med højeste fleksibilitet og tilpasning til konturer. - CaraFin diamantpolerklud middel
Diamantpolerklud (mikrofiber) ensidet belagt med monokrystallin diamant. Til hurtig, tør håndpolering.
Polerklud til konturtro slutpolering hhv. glanspolering af hårde materialer. - CaraFin diamantpolerklud blød
Diamantpolerklud (mikrofiber) ensidet belagt med monokrystallin diamant. Til hurtig, tør håndpolering.
Polerklud til konturtro spejlglanspolering af slutpolerede overflader af bløde og ridsefølsomme materialer.
Innovation: GARANT CaraFin polerværktøjssæt med moderne GARANT CaraFin polerværktøjer
Ideelt egnet til manuel, konturtro polering af forslebne overflader af alle materialer. Optimal tilpasning til værktøjsgeometri.
Dine fordele:
- Højere slibeydelse
- Bedre overfladekvalitet
- Sidetider til præparering og rengøring som ved diamantpasta falder bort