Udførelse:
Bordplade 50 mm tyk. Med boringer til montering af skuffemoduler og støtteben.
Bordplade til filebænk i
bøge-multiplex, limet vandfast. Lakeret med farveløs UV-lak.
Skuffemodul, 600 mm bredt, i pladestål med cylinderlås med 2 nøgler og centrallås. Fodstykke, 430 mm bredt, med 1 skuffe og nedklappelig skruestik.
Skuffer i pladestål med bred aluminium-gribeliste, maks. udtræk 90 %
GARANT udstyr til sammenklapning og højdeindstilling nr.967568 str. 120 inklusive skruestik nr.
967100 str. 120. Lågen kan låses med
stiftcylinderlås.
Anvendelse:
Skruestikken kan klappes op og ned, indstilles imellem 25 og 160 mm højde over bordpladen og drejes 360°.
Lakering:
Kabinet lysegråt RAL 7035, skuffer signalblå RAL 5005, pulverlakerede.
Bemærk:
Opdelingselementer og tilbehør, se nr.
933910 − 933990 og nr.
960900 − 961500.
Skuffe i skruestikhus ikke aflåselig.
Leveres som enkeltdele, da dette gør fragten billigere. Leveres usamlet.