Denne artikel er ikke længere en del af sortimentet. Hvis du er på udkig efter et alternativ, bedes du notere linkene eller kontakte os.

Hylde

Art.-nr.: 916540

Produktdetaljer

Teknisk data

Højde 30 mm
Bredde 600 mm
Dybde 100 mm
Brugsområde Værkstedsvogn
Produkttype Hylde

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 916540

Betegnelse

Udførelse:

I pladestål, sølvlakeret.
Til at hænge på beklædningen i hulplade.

Passer til:

Stålpladehulvæg med □ 9×9 mm i 37-mm-afstand.