• Lageret holder lukket onsdag den 01. maj 2024 grundet helligdag i Tyskland. Ordrer ekpederes den 02. maj 2024.
Denne artikel er ikke længere en del af sortimentet. Hvis du er på udkig efter et alternativ, bedes du notere linkene eller kontakte os.

Tool24 Smartline - skabssystem Inkl. opdelingselementer

Art.-nr.: 979000
  • Skuffeudtræk: Udtræksspærre
  • Farveudvalg: RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003

Betegnelse

Udførelse:

Fleksibelt vareudleveringssystem til opbevaring, udlevering og administration af spåntagnings- og monteringsværktøjer, måleudstyr, arbejdsbeskyttelsesprodukter og mange forbrugsprodukter. Mastersystemerne kan udvides med udvidelsesskabene, der fås som ekstraudstyr (slavesystem). Ved hjælp af softwarepakkerne, der kan bestilles individuelt, er systemerne nøje tilpasset til dine behov.
Korpus og skuffe af 1 mm stålplade. Løftevognssokkel 1,75 mm stålplade. Hylde af bambus.

Anvendelse:

Automatisk vareudleveringssystem til opbevaring og administration af værktøjer og tilbehør.

Lakering:

Kabinet lysegråt RAL 7035, skuffer signalblå RAL 5005, pulverlakerede.

Egnede produkter

Fra samme serie "Tool24 Smartline"
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
    Type Stykpris inkl. Moms
    Direkte køb

    Log ind på din konto

    I varekurven

    Til varekurven
    Til varekurven