• Lageret holder lukket onsdag den 01. maj 2024 grundet helligdag i Tyskland. Ordrer ekpederes den 02. maj 2024.

Bindefiltklude, 0,4×0,5 m 10 stk.

Art.-nr.: 084373
Fra 
plus moms plus fragt
på forespørgsel
Kan leveres
296 styk på lager

Betegnelse

Udførelse:

Olie- og kemikaliebindefiltmåtter med usædvanlig sugekapacitet (op til 20 gange egenvægten), hvilket giver meget lave bortskaffelsesomkostninger på grund af meget reduceret affaldsmængde. Bindemåtterne er fremstillet i 100% polypropylen og egner sig til næsten alle kemikalier. Væsentlig forbedring af sikkerheden og renligheden i virksomheden, hverken væske eller granulat ligger på gulvet. Farvemærkningssystem til adskillelse af filtmåtterne efter anvendelsesområde.
Varer med størrelsen OIL opsuger kun olie (f.eks. adskillelse af olie og vand eller til anvendelse udendørs). Varer med størrelsen UNI opsuger alle væsker (f.eks. olie, vand, kemikalier).
Enkeltklude, perforeret i midten.
Klude og ruller med rivefast og forstærket dobbeltlagsstruktur til heavy-duty-opgaver. Egner sig også til brug på gulvet. Fnugfri.

Service- og produktrådgivere

Flere produkter fra specialtilbuddet "Driftsikkerhed"