• Lageret holder lukket onsdag den 01. maj 2024 grundet helligdag i Tyskland. Ordrer ekpederes den 02. maj 2024.

Skruesikring 250 ml

Art.-nr.: 083303
Fra 
plus moms plus fragt
på forespørgsel
Kan leveres
39 styk på lager

Betegnelse

Udførelse:

Brugen af skruesikringer forhindrer utilsigtet løsning og frigørelse af skrueforbindelser. En-komponent, anaerobe klæbemidler er velegnede til alle gevindtyper og -former. Forskruninger tætnes. Sammenbrænding forhindres effektivt.
Flydende skruesikring.

Anvendelse:

Lavfast − løsning med normalt værktøj lader sig let gøre.
Mellemfast − løsning med normalt værktøj er muligt.
Meget fast − løsning kun mulig med specialværktøj eller opvarmning (>150 °C).

Bemærk:

Rengør gevinddele med universalrengøringsmiddel nr. 083391 og nr. 083392 før påføring af skruesikring. Hurtig og enkel håndtering til 50 ml flasker med nr. 083344 str. 50.