Udførelse:
- Med minimal-længdeudligning (MLA), vha. dæmpningselement.
- Forøgelse af standtiden for snittap/gevindformer med op til 300%.
- Indvendig kølemiddeltilførsel op til 50 bar.
- Sikker opspænding i hurtigskifteindsatser til ER-spændetænger.
- Koncentrisk skaftkonus til konus på indsats < 3 µm.
Anvendelse:
På
bearbejdningscentre med synkronspindel.- Til udligning af stigningsdifferencer snittap / synkronspindel.
- Til udligning af stigningstolerancer på snittapper.
Specialtilbehør:
ER-spændepatroner, se nr.
308881-
309240 (str. ER11 / 16 / 25). ER-gevindbore-spændepatroner med firkant, se nr.
309399 -
309413 (str. ER 11 /16 / 25).
Hurtigskifteindsatser og forlængere, se nr.
338120 –
338142.
Spændebolte, se nr.
308600 −
308806.
Kølemiddelrør til HSK, se nr.
309880.
Topnøgle til HSK, se nr.
309890.
Bemærk:
Maks. omdrejningstal 4000 min-1.