Synkronværktøjshoved til ER32

Art.-nr.: 338186
Fra 
plus moms plus fragt
Ønsker du at bestille mere end en artikel? til hurtig indtastning
på forespørgsel
Kan leveres
128 styk på lager
  • Indvendig køling: Ja, med maks. 50 bar

Betegnelse

Udførelse:

  • Gevindboring og -formning på maskiner med synkronspindel.
  • Minimallængdeudligning: +0,5mm / -0,2 mm.
  • Kompensering for synkroniseringsfejl giver bedre gevindkvalitet og en betydelig forøgelse af standtiderne.
  • Til spændetangsholdere og drevne værktøjer iht. ISO 15488 (DIN 6499).
  • Egnet til højre- og venstregevind.

Passer til:

ER-synkronholder nr. 338180.

Service- og produktrådgivere

Flere produkter fra specialtilbuddet "Gevindkompetence"
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
    Snittapskaft-⌀ d2 (mm) Stykpris inkl. Moms
    Direkte køb

    Log ind på din konto

    I varekurven

    Til varekurven
    Til varekurven