• Lageret holder lukket onsdag den 01. maj 2024 grundet helligdag i Tyskland. Ordrer ekpederes den 02. maj 2024.

Synkronværktøjshoved til ER25

Art.-nr.: 338185
Fra 
plus moms plus fragt
på forespørgsel
Kan leveres
108 styk på lager
  • Indvendig køling: Ja, med maks. 50 bar

Betegnelse

Udførelse:

  • Gevindboring og -formning på maskiner med synkronspindel.
  • Minimallængdeudligning: +0,5mm / -0,2 mm.
  • Kompensering for synkroniseringsfejl giver bedre gevindkvalitet og en betydelig forøgelse af standtiderne.
  • Til spændetangsholdere og drevne værktøjer iht. ISO 15488 (DIN 6499).
  • Egnet til højre- og venstregevind.

Passer til:

ER-synkronholder nr. 338180.

Service- og produktrådgivere

Flere produkter fra specialtilbuddet "Gevindkompetence"