• Dear customers, due to maintenance work, there may be restrictions in the operation of the product navigation on 19.4. The search functions are available without restriction.

Stof-/burrelåssliberondel (CER) ⌀ 150 mm

Art.-nr.: 567512
Fra 
plus moms plus fragt

Priser:

  • fra 1
    Fra 13,71  DKK
  • fra 50
    Fra 11,40  DKK
på forespørgsel
Kan leveres
1.559 styk på lager
  • Slibemiddelforkortelse: Keramik
  • Jern-, svovl- og klorandel: < 0,1
  • Maks. omfangshastighed: 40

Betegnelse

Udførelse:

Skivens bagside er forsynet med polyvæv-velour og er i forbindelse med burrelåssliberondel f.eks. nr. 567760 selvhæftende. Af hensyn til hurtigt skiveskift.
Burrelåsslibeskiver XK870K med robust polyestervæv. De selvslibende keramiske korn med slibeaktivt ekstralag (TOP Size) sikrer en aggressiv og afkølet slibning.

Anvendelse:

vinkelslibere eller excenterslibere med burrelåssliberondel (støvudsugning ikke mulig). Maks. arbejdshastighed 40 m/s.
Til bearbejdning af alle ståltyper, især egnet til svært bearbejdelige materialer som rustfrit stål, nikkellegeringer, krom, titan.

Bemærk:

Passende håndslibeblok til burrelåsslibeskiver, se nr. 567857 str. 125 og str. 150. Burrelåsfiltskiver, se nr. 566902566950. Minislibesystem ⌀ 50 mm og ⌀ 75 mm, se nr. 554005 ff.