• Lageret holder lukket onsdag den 01. maj 2024 grundet helligdag i Tyskland. Ordrer ekpederes den 02. maj 2024.

Selvnivellerende krydslinjelaser GLL

Art.-nr.: 468490
Fra 
plus moms plus fragt
Ønsker du at bestille mere end en artikel? til hurtig indtastning
på forespørgsel
Kan leveres
29 styk på lager

Betegnelse

Udførelse:

Kompakt krydslinjelaser med selvnivellerende laserlinjer. Hurtig vandret og lodret justering af linjer. Robust design med softgrip-støtte beskytter mod stød. Støv- og stænkvandsbeskyttet. Endvidere to lodrette lodpunkter.
En vandret og 2 lodrette 360° linjer muliggør en lang række nye opgaver til samtidig markering, justering og nivellering indendørs. Stort arbejdsområde på op til 120 m ved hjælp af modtageren LR 7 Professional (tilbehør).
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
    Type Stykpris inkl. Moms
    Direkte køb

    Log ind på din konto

    I varekurven

    Til varekurven
    Til varekurven