{{ name }}
Art.-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sagsnummer:
EAN/GTIN:
Producentnummer:
Displayomfang | 6.000 | |
Grundpræcision | 0,09 % | |
Interface | Bluetooth-port | |
Gennemgangstest | ja | |
Diodetest | ja | |
Målemetode | TRUE RMS | |
Vekselspænding AC | 0,1 mV − 1000 V | |
Jævnspænding DC | 0,1 mV − 1000 V | |
Vekselstrøm AC | 0,1 mA − 2500 A | |
Modstand | 0,1 Ω − 50 MΩ | |
Kapacitans | 1 nF − 10 mF | |
Frekvens | 0,01 Hz − 999 kHz | |
Temperatur | -20 °C - 200 °C | |
Termisk følsomhed | ≤ 0,2 K | |
Synsfelt | 36×27 mm | |
Detektorstørrelse | 80×60 px | |
Overspændingskategori | CAT III 1000 V; CAT IV 600 V | |
Energiforsyning | Akkudrevet | |
Antal medfølgende akkuer | 1 | |
Batteritype | Lithium-ion | |
Produkttype | Multimeter |
Artikelnummer | 473325 279FC | |
EAN/GTIN | 95969794466 |