Fladespændepatron form ADB med kølekanalboringer SK 40 A = 160

Art.-nr.: 300276
Rabat
Fra  1098,56 DKK
Pris gyldig til 26. maj 2024
plus moms plus fragt
på forespørgsel
Kan leveres
51 styk på lager
  • Norm: DIN 6359
  • Holder-standard: ISO 7388-1
  • Form: ADB
  • Afbalanceringsgrad G ved omdrejningstal: G 2,5 ved 25000 min-1
  • Rundløbsnøjagtighed: ≤ 3

Betegnelse

Udførelse:

GARANT −
Alle skafter slebne efter hærdning (rolig gang!). Afbalanceringsgrad G 2,5 / 25000 min-1.
Med kølekanaler, der kan lukkes.
Med Balluff-/RFID-chip-boring.

Anvendelse:

Til fastspænding af værktøj med medbringerflade på siden iht. DIN 1835 B og 6535 HB.

Specialtilbehør:

Spændebolte (AB) nr. 308600308806, AB-spændenøgler nr. 308820308835.

Service- og produktrådgivere

Flere produkter fra specialtilbuddet "Lagertømning"
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
    Spænde-⌀ D1 (mm) Stykpris inkl. Moms
    Direkte køb

    Log ind på din konto

    I varekurven

    Til varekurven
    Til varekurven