• Lageret holder lukket onsdag den 01. maj 2024 grundet helligdag i Tyskland. Ordrer ekpederes den 02. maj 2024.

Slank hydraulisk ekspansionspatron BT 30 A = 85

Art.-nr.: 303446
Rabat
Fra  4160,99 DKK
Pris gyldig til 26. maj 2024
plus moms plus fragt
Ønsker du at bestille mere end en artikel? til hurtig indtastning
på forespørgsel
Kan leveres
21 styk på lager
  • Holder-standard: ISO 7388-2; JIS B6339
  • Form: AD
  • Afbalanceringsgrad G ved omdrejningstal: G 2,5 ved 25000 min-1
  • Rundløbsnøjagtighed: ≤ 3
  • Spåntagningsstrategi: HSC; HPC

Betegnelse

Udførelse:

  • Ekstra slank konstruktion (3° kontur).
  • Ideelle dæmpningsegenskaber.
  • Aksial længdeindstilling mulig.
  • Skafter slebne efter hærdning.

Anvendelse:

  • Specielt ved fremstilling af værktøj og forme.
  • Hvor der kræves en reduceret interferenskontur.
  • Til boring, rivning og fræsning.
  • Til opspænding af værktøj med skafttolerance h6.

Leveringsomfang:

Inklusive sekskantet T-grebsnøgle.

Specialtilbehør:

Fastspændingsbolte (AB) nr. 308760308802, reduktionspatroner nr. 302135302187.

Service- og produktrådgivere

Flere produkter fra specialtilbuddet "Lagertømning"
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
    Spænde-⌀ D1 (mm) Stykpris inkl. Moms
    Direkte køb

    Log ind på din konto

    I varekurven

    Til varekurven
    Til varekurven