Kombi-fræser-/dornadapter Form ADB BT 40 kort

Art.-nr.: 302895
Rabat
Fra  519,18 DKK
Pris gyldig til 26. maj 2024
plus moms plus fragt
på forespørgsel
Kan leveres
110 styk på lager
  • Norm: DIN 6358
  • Holder-standard: JIS B6339; ISO 7388-2
  • Form: ADB
  • Afbalanceringsgrad G ved omdrejningstal: G 2,5 ved 25000 min-1
  • Rundløbsnøjagtighed: ≤ 5

Betegnelse

Udførelse:

Konusskaft, holdertap og kontaktflader slebne ved kraven.
Alle skafter slebne efter hærdning (rolig gang). Afbalanceringsgrad G2,5 / 25000 min-1. Form ADB.

Anvendelse:

Med pasfjeder til fræser med længdenot, f.eks. DIN 841.
Med medbringerring til fræser med tværnot DIN 1880 og knivhoveder DIN 1830.

Leveringsomfang:

Inkl. pasfjeder, medbringerring og fræserspændeskrue.

Specialtilbehør:

Spændebolte (AB) nr. 308760308802. Specialnøgle nr. 309840.

Bemærk:

Indvendig køling er kun mulig med passende spændeskrue nr. 309861.

Service- og produktrådgivere

Flere produkter fra specialtilbuddet "Lagertømning"
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
    Dorn-⌀ d1 (mm) Stykpris inkl. Moms
    Direkte køb

    Log ind på din konto

    I varekurven

    Til varekurven
    Til varekurven