• Dette produkt er udgået og snart ikke længere en del af vores sortiment.

Drevet værktøj radial 40-32-R-IM

Art.-nr.: 319921 40-32-R-IM
Rabat
12702,08 DKK
Pris gyldig til 26. maj 2024
plus moms plus fragt
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
2 styk på lager

Produktdetaljer

Teknisk data

Adapter ER32
VDI-størrelse 40
Værktøjsspænding ER32
l1 138 mm
b1 73,6 mm
b2 53 mm
h1 76 mm
x 100 mm
Køling ekstern
Produkttype Drevet værktøj

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 319921 40-32-R-IM
EAN/GTIN 4062406241735

Betegnelse

Udførelse:

Udførelsen IKD – med keramikpakningssæt, tryk op til 70 bar, komplet tørløbsegnet.
Udførelsen IM – med indvendig spændemøtrik.
Kan bruges på alle CNC-drejemaskiner DMG Gildemeister CTX med Sauter revolver. Drivkobling DIN 5480. Værktøjerne spændes ind i AGW via ER-spændetang med udvenligt liggende møtrik eller lynskiftesystem VARIA VX i licens EWS. Ekstern udvendig køling via KM-rør, intern køling vha. værktøj centralt genem spindlen. Maks. omdrejningstal 8000 min-1.
Bruges på skiverevolvere. Højre udførelse. Udveksling 1:1. Udførelse med indvendig køling (intern) maks. 70 bar. Justering via standard-pin-liste.

Fordel:

  • Konstruktion vægts- og geometrioptimeret.
  • Processikkerhed som følge af førsteklasses komponenter, lang levetid.
  • Overførsel af høje momenter.
  • 100% kontrol – hvert AGW underkastes et indløbsprogram.
  • Indvendig køling: Specielt udviklet og patenteret pakning.

Anvendelse:

Så mange spåntagningstrin som muligt i en opspænding. Hvis der er pladsmangel (disponible spændepladser) i revolveren.

Passer til:

DMG Gildemeister CTX. Til dels Emco, Hardinge, Monforts, Scherer osv. med DIN 5480.

Leveringsomfang:

AGW til spændetang: Inkl. spændemøtrik og krognøgle. AGW VARIA VX: Inkl. spændenøgle.

Specialtilbehør:

Passende indsatser Varia VX nr. 319802 - 319888, ER-hurtigskifteadapter nr. 319761 - 319781, ER-spændepatroner nr. 308941 - 309878, ER-spændenøgler nr. 309680 - 309745.

Bemærk:

  • Yderligere drivtyper (f.eks. DIN 5482), udvekslinger, mål, BMT osv. på forespørgsel: www.hoffmann.ews-tools.com
  • IK-værktøjer (intern køling) - intet tørløb ved standardtætning, kølemiddelfiltrering < 50 µm.
  • Anbefaling: Udførelse VARIA VX betjenes med et momentværktøj (maks. 6 Nm).
  • Til tunge fræseopgaver anbefales på forespørgsel en variant med konusrulleleje.

Downloads og dokumenter

Egnede produkter

Reservedele

Service- og produktrådgivere

Flere produkter fra specialtilbuddet "Lagertømning"