• Lageret holder lukket onsdag den 01. maj 2024 grundet helligdag i Tyskland. Ordrer ekpederes den 02. maj 2024.

Slim-skruetrækkersæt til Torx®, Classic, isoleret 3

Art.-nr.: 625758 3
plus moms plus fragt
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
49 styk på lager

Produktdetaljer

Teknisk data

Serie Classic VDE
Antal skruetrækkere 3
Norm DIN EN IEC 60900 / VDE 0682-201
Drivprofil Skruetrækkere til TORX®-skruer
Produkttype Skruetrækkere

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 625758 3
EAN/GTIN 7610733273867
Producentnummer PB 5549.SL

Betegnelse

Udførelse:

Kraftskaft med håndvenligt, praktisk kappe af elastomer og en kerne i specielt sejt og slagfast polypropylen. Klinge af PB Swiss Tools-speciallegering med størst mulig hårdhed ved særligt seje materialer. Skaft og klinge fuldisoleret op til 1000 V iht. DIN EN IEC 60900 / VDE 0682-201.
Reduceret klinge-⌀ med integreret beskyttelsesisolering til dybtliggende skrue- og fjederelementer (klinge-⌀ = isolerings-⌀ i det forreste klingeområde).

Anvendelse:

Til arbejde med spændinger op til 1000 V.

Indhold:

1 skruetrækker nr. 625753 af hver: Str. TX10; TX15; TX20

Downloads og dokumenter

Egnede produkter

Reservedele