• Lageret holder lukket onsdag den 01. maj 2024 grundet helligdag i Tyskland. Ordrer ekpederes den 02. maj 2024.

Burresliberondel Cubitron™II 947A ⌀ 150 mm

Art.-nr.: 567522
Fra 
plus moms plus fragt

Priser:

  • fra 1
    Fra 28,68  DKK
  • fra 25
    Fra 23,91  DKK
på forespørgsel
Kan leveres
2.664 styk på lager
  • Slibemiddelforkortelse: Keramik
  • Jern-, svovl- og klorandel: < 0,1
  • Maks. omfangshastighed: 40

Betegnelse

Udførelse:

Skivens bagside er forsynet med polyvæv-velour og er i forbindelse med sliberondel med burrelås f.eks. nr. 567760 selvhæftende. Af hensyn til hurtigt skiveskift.
Burre-slibeskiver med præcisionsformede, keramiske Cubitron™II korn (selvskærpende) og kraftigt X-lærred. Maksimal slibeydelse og levetid.

Anvendelse:

vinkelslibere eller excenterslibere med sliberondel med burrelås (støvudsugning ikke mulig). Maks. arbejdshastighed 40 m/s.
Til bearbejdning af alle ståltyper, især egnet til svært bearbejdelige materialer som rustfrit stål, nikkellegeringer, krom, titan.

Bemærk:

Passende håndslibeblok til burrelåsslibeskiver, se nr. 567857 str. 125 og str. 150. Burrelåsfiltskiver, se nr. 566902566950. Minislibesystem ⌀ 50 mm og ⌀ 75 mm, se nr. 554005 ff.

Egnede produkter

Fra samme serie "Cubitron™II"