Dear customers, due to maintenance work, there may be restrictions in the operation of the product navigation on 19.4. The search functions are available without restriction.
Den ekstremt fleksible beskyttelsesbrille i sporty design hører med sin vægt på 19 g til de letteste briller i sin klasse. Takket være den specielle stangtrykfordelingsteknologi tilpasser stængerne sig hovedformen perfekt og reducerer trykket på øret. Den innovative konstruktion får den til at sidde bekvemt og øger brugsaccepten signifikant. Endvidere forstærkes brugerkomforten af indstillelige næsepuder samt blødt polstrede stangender. Den smalle konstruktion gør det desuden muligt at kombinere brillen med andre personlige værnemidler.