• Dear customers, due to maintenance work, there may be restrictions in the operation of the product navigation on 19.4. The search functions are available without restriction.
Denne artikel er ikke længere en del af sortimentet. Hvis du er på udkig efter et alternativ, bedes du notere linkene eller kontakte os.

Der findes et alternativ til dette produkt:

Faldsikringssæt PLATFORM I

Art.-nr.: 098175

Produktdetaljer

Teknisk data

Vægt 5,9 kg
Produkttype Faldsikringssæt

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 098175
Producentnummer SET-314-1,8-M/XXL

Betegnelse

Udførelse:

PLATFORM I. Faldsikringssæt bestående af:
  • 1 × sikkerhedssele IGNITE ION, str. M/XXL (nr. 098104).
  • 1 × faldblok PEANUT I til løftearbejdsplatforme, 1,8 m (nr. 098145).
  • 1 × opbevaringspose ROPE BAG med 22 l volumen.

Anvendelse:

Grundudstyr til sikkert arbejde på løftearbejdsplatformer.

Norm:

EN 363