{{ name }}
Art.-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sagsnummer:
Producentbetegnelse | PC 100 M2 BIO | |
Energiforsyning | Med kabel | |
Netspænding | 220 V - 240 V | |
Netfrekvens | 50 Hz | |
Antal strømfaser | 1 | |
Tankkapacitet | 80 l | |
Længde, apparat i alt | 952 mm | |
Bredde, apparat i alt | 1.181 mm | |
Højde, apparat i alt | 1.067 mm | |
Materiale, hus / ramme | HDPE-kunststof | |
Tilslutningseffekt | 1 kW | |
Nyttelast | 100 kg | |
Tryk | 0,3 bar | |
Pumpemængde | 900 l/h | |
Varmeeffekt | 1 kW | |
Maks. temperatur | 40 °C | |
Lydtrykniveau | 58 dB(A) | |
Vægt | 44 kg | |
Produkttype | Delrenser |
Artikelnummer | 082940 BIO |