{{ name }}
Art.-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sagsnummer:
Emballage | Kuffert | |
Producentbetegnelse | AFSC 18 QSL | |
Værktøjsholder | StarlockMax, StarlockPlus, Starlock | |
Energiforsyning | Akkudrevet | |
Batteritype | Lithium-ion | |
Antal medfølgende akkuer | 2 | |
Batterispænding | 18 V | |
Akku-kapacitet | 6 Ah | |
Passende akku, leverandør/akkutype/spænding | Fein type E 18 V | |
Svingningstal | 10.000 min-1 - 19.500 min-1 | |
Svingningsvinkel | 4 grader | |
Hjørnemål, slibesål | 80 mm | |
Vægt | 1,8 kg | |
Produkttype | Oscilleringsenheder |
Artikelnummer | 077805 7129276SET | |
Producentnummer | AFSC 18 QSL |