{{ name }}
Art.-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sagsnummer:
Producentbetegnelse | 7737 | |
Momentområde | 34 Nm - 224 Nm | |
Maks. skrue-⌀ (8,8−12,9) | M20 | |
maks. omdrejningstal | 9.000 min-1 | |
Værktøjsholder, drevprofil | Firkant | |
Værktøjsholder, mål | 1/2 tommer | |
Maks. luftbehov | 703,8 l/min | |
Tilslutningsgevind | NPT | |
Tryklufttilslutning | 1/4 tommer | |
Anbefalet slangestørrelse (indv. ⌀) | 10 mm | |
Vægt | 1,12 kg | |
Arbejdsstøj | 93 dB(A) | |
Maks. vibration iht. EN | 10,3 m/s2 | |
Længde | 240 mm | |
Produkttype | Skruemaskine |
Artikelnummer | 079200 7737 | |
EAN/GTIN | 015451761158 | |
Producentnummer | 8941077370 |