Udførelse:
Markedsførende oscillerende værktøjer i tre forskellige effektklasser (SuperCut, MultiMaster, MultiTalent) i ny udførelse med
Starlock værktøjsholder (forbedret kraftoverførsel der giver op til 35 % større arbejdstempo).
- Næsten ubegrænsede anvendelsesmuligheder (savning, slibning, skrabning, skæring, raspning) med oscillerende bevægelser (lav støvudvikling).
- Trinløs elektronisk regulering af omdrejningstallet af hensyn til en optimal arbejdsindsats.
- Maksimal kvalitet og stabilitet vha. metal-gearkasse og konsekvent anvendelse af kugle- og nålelejer.
- Optimal håndtering takket være det ergonomiske design med softgrip og lav vægt.
Effektivt multitool til hurtigt fremskridt i arbejdet (ved udvidelse og reparation) med mere end 30 dele tilbehør til savning i træ og metal, slibning, fliser og mere.
Leveringsomfang:
Tilbehørssæt med 30 dele, udsugningsanordning og L-BOXX.
Tilbehørssæt med 30 dele bestående af: 1× E-Cut Long-Life savklinge (10 mm), 2× E-Cut Long-Life savklinger (35 mm), 2× E-Cut Long-Life savklinger (65 mm), 1× E-Cut Carbide Pro savklinge (32 mm), 1× HM-savklinge (⌀ 75), 1× HM træfil (trekantet), 1× spartel, 1× slibeplade med huller, hver 1× slibeark med huller (K60, K80, K120, K180).