• Dear customers, due to maintenance work, there may be restrictions in the operation of the product navigation on 19.4. The search functions are available without restriction.

Båndslibemaskine GIS

Art.-nr.: 077612
Fra 
plus moms plus fragt
på forespørgsel
Kan leveres på 1-2 uger
0 styk på lager

Betegnelse

Udførelse:

GRIT GI-båndslibeprogrammet er udviklet til industriens høje krav: Robust konstruktion, med ekstremt kraftige motorer.
  • Høj rentabilitet på grund af den optimale slibeeffekt.
  • Kraftig motor med 4 kW (400 V, 3 ~, 50 Hz).
  • Patenteret båndspændesystem
  • Høj arbejdssikkerhed: Anslag, slibespalte og øjenværn kan indstilles separat.

Den ideelle løsning til alle, som udelukkende leder efter en båndslibemaskine uden udvidelses-mulighed. Robust, kompakt konstruktion og enkel håndtering garanterer førsteklasses arbejds-resultater. Nemt indstillelig arbejdshøjde, spånfang.

Leveringsomfang:

Inklusive maskinfod, CEE-stik (16 A),1 slibebånd 2000 mm; korn 36.

Bemærk:

For slibebånd, se nr. 558310 ff og nr. 558453-56.