• Lageret holder lukket onsdag den 01. maj 2024 grundet helligdag i Tyskland. Ordrer ekpederes den 02. maj 2024.
Denne artikel er ikke længere en del af sortimentet. Hvis du er på udkig efter et alternativ, bedes du notere linkene eller kontakte os.

Akku-stiksav 723415

Art.-nr.: 078210 723415
  • Emballage: Systemkuffert (L-Boxx)

Produktdetaljer

Teknisk data

Emballage Systemkuffert (L-Boxx)
Producentbetegnelse ASTE 638
Slagtal 1.050 min-1 - 2.600 min-1
Maksimal savetykkelse, stål 10 mm
Maksimal savetykkelse, INOX 6 mm
Pendulslag modificeret
Vægt 2,2 kg
Maks. vibration iht. EN < 2,5 m/s2
Konstruktion Stavform
Bemærk stiv føring, til allround anvendelse
Egnede stiksavsklinger På forespørgsel
Energiforsyning Med kabel
Produkttype Sav

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 078210 723415
Producentnummer 72341500230

Betegnelse

Udførelse:

Robuste og universelt anvendelige stiksave med metalgearhus og overbelastningsbeskyttelse.
Robust metalstiksav tilpræcise snit også i materiale, der er svært at bearbejde (f.eks. INOX)
  • Meget rolig gang takket være præcis masseudligning.
  • Savklingevinklen muliggør god spåntransport for pendulslaget.
  • Spåntransporten kan omskiftes − sugning eller blæsning.

Bemærk:

Passende reservebatterier og ladere finder du under nr. 073808073840.

Downloads og dokumenter

Egnede produkter

Reservedele