{{ name }}
Art.-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sagsnummer:
Producentbetegnelse | IPWE400R | |
Energiforsyning | Med kabel | |
Effektforbrug | 725 W | |
Maks. moment | 400 Nm | |
maks. skrue-⌀ (8,8 − 12,9) | M12 − M20 | |
maks. omdrejningstal | 0 min-1 - 1.700 min-1 | |
Slagtal | 1.000 min-1 - 2.600 min-1 | |
Værktøjsholder, drevprofil | Udvendig firkant | |
Værktøjsholder, mål | 1/2 tommer | |
Vægt | 2,7 kg | |
Maks. vibration iht. EN | 15,9 m/s2 | |
egnet til materiale | Stål | |
Produkttype | Slagnøgle | |
USP2 | maks. skrue-⌀ M12-M20, værktøjsholder udvendig-firkant 1/2“ | |
USP1 | 400 Nm |
Artikelnummer | 074110 IPWE400R | |
EAN/GTIN | 4002395143511 | |
Producentnummer | 4933451524 |