{{ name }}
Art.-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sagsnummer:
Emballage | Kuffert | |
Producentbetegnelse | KBH 25-2U | |
Energiforsyning | Med kabel | |
Effektforbrug | 1.200 W | |
Omdrejningstalområde, 1. gear | 0 min-1 - 520 min-1 | |
Omdrejningstalområde, 2. gear | 0 min-1 - 1.600 min-1 | |
Maks. bor-⌀ i stål | 25 mm | |
Værktøjsholder, form | QuickIN PLUS | |
Vægt | 3,4 kg | |
Maks. vibration iht. EN | < 2,5 m/s2 | |
egnet til materiale | Stål | |
Bemærk | Til brug under trange pladsforhold | |
Produkttype | Kerneboremaskine |
Artikelnummer | 075130 72710361 | |
Producentnummer | 72710361000 |