• Lageret holder lukket onsdag den 01. maj 2024 grundet helligdag i Tyskland. Ordrer ekpederes den 02. maj 2024.

Kompakt vinkelsliber

Art.-nr.: 077131
Fra 
plus moms plus fragt
Ønsker du at bestille mere end en artikel? til hurtig indtastning
på forespørgsel
Kan leveres
48 styk på lager

Betegnelse

Udførelse:

MILWAUKEE − kompakt vinkelsliber ⌀ 125 mm. Kompakte, kraftfulde vinkelslibere med stor skæredybde takket være det flade metalgearhoved.
  • Netkabel 4 m.
  • Spindellås til hurtigt skift af skive.
  • Hurtig justering af beskyttelsesafskærmning.
  • Genstartsspærre.

Leveringsomfang:

Håndtag, beskyttelsesskærm, spændemøtrik.

Bemærk:

Alle kompakte vinkelslibere med låsbar afbryder er uden dødemandsfunktion.
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
    Type Stykpris inkl. Moms
    Direkte køb

    Log ind på din konto

    I varekurven

    Til varekurven
    Til varekurven