• Lageret holder lukket onsdag den 01. maj 2024 grundet helligdag i Tyskland. Ordrer ekpederes den 02. maj 2024.
Denne artikel er ikke længere en del af sortimentet. Hvis du er på udkig efter et alternativ, bedes du notere linkene eller kontakte os.

Lastdynamometer Dynafor LLZ2

Art.-nr.: 086049
  • Emballage: Kuffert
  • Testprotokol: Producentens testrapport

Betegnelse

Udførelse:

Alsidigt, robust og pålideligt lastdynamometer Dynafor LLZ2. Integreret LCD-display med god læsbarhed. Beskyttelse af displayet med forstærkning.
  • Affasede kanter minimerer faren for at sætte sig fast under løft.
  • Sikkerhedsfaktor > 4.
  • Præcision og sporbarhed certificeret med justeringscertifikat. Nøjagtighed 0,3 %. Kan efterkalibreres.
  • Kan anvendes i alle positioner. Kapslingsklasse IP65: Egnet til udendørs anvendelse. I overensstemmelse med CE og maskindirektivet 2006/42/EF.
  • Temperaturområde −20 °C til 50 °C.

Anvendelse:

Til at måle trækkræfter (N) og hængende masser (kg).

Leveringsomfang:

Inklusive batterier (2× AAA), kalibreringsattest, transportkuffert.