Udførelse:
Førsteklasses, universelt anvendelige lamper, med tænd/sluk-kontakt, 3 m gummiledning.
Alle HEDI® maskin- / arbejdspladslamper leveres som standard med bordklemmer, integreret magnet og 4 skruer til fleksibel fastgørelse af lampen på forskellige underlag.
Traditionel maskinlampe med ekstremt robust lampehoved, stænkvands- og støvtæt, til professionel brug i barske arbejdsmiljøer eller til brug på og i maskiner. Gnistbeskyttet iht. DIN EN 62493.
Maskinlampe med LED’er til målrettet belysning af arbejdspladsen. Lavt energiforbrug, eliminering af opvarmning og UV-bestråling af de belyste genstande.
Lampehoved med forbedret led.
Funktion:
IP64: Der er beskyttelse mod stænkvand fra alle retninger og beskyttelse mod indtrængning af støv (støvtæt) samt komplet berøringsbeskyttelse.
Leveringsomfang:
Inkl. lyskilde, med kraftig holdemagnet, skruetvinge 50 mm og monteringsskruer tilmontering på maskine, bord, væg eller loft.