Apparatkabeltromle kunststof med 3-dobbelt stik 40N

Art.-nr.: 081116 40N
(DKK 34,27 / 1 Metre)
plus moms plus fragt
på forespørgsel
Kan leveres på 2-3 uger
0 styk på lager
  • Beskyttelsesklasse IP: IP 44
  • Slagfast og stænkvandsbeskyttet: Kategori 2 (K2) iht. BGI

Produktdetaljer

Teknisk data

Beskyttelsesklasse IP IP 44
Slagfast og stænkvandsbeskyttet Kategori 2 (K2) iht. BGI
Nominel effekt, rullet ud 3500 (16 A) W
Kabelklasse H07RN-F
Kabelopbygning 3G1,5
Materiale, kabel Neopren
Materiale, hus Kunststof
Kabellængde 40 m
Energiforsyning Med kabel
Produkttype Kabeltromle

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 081116 40N
EAN/GTIN 4003644000098
Producentnummer G2Y40NTFHK

Betegnelse

Udførelse:

Med GS-mærke.
Apparatkabeltromle kunststof. Kabelende med brudsikkert 3-dobbelt stik, fuldstændigt jordet, stænkvandsbeskyttet, IP44.
3-dobb. stikkontakt med selvlukkende dæksler. Til konstant anvendelse udendørs. Opfylder BGI 600 (industri). Stænkvandsbeskyttet IP 44.
Neopren-kabel

Funktion:

IP44: Der er beskyttelse mod stænkvand fra alle retninger og mod indtrængning af fremmedlegemer med ⌀ > 1 mm, men værktøjer og ledninger skal holdes fjernt.