• Lageret holder lukket onsdag den 01. maj 2024 grundet helligdag i Tyskland. Ordrer ekpederes den 02. maj 2024.
Denne artikel er ikke længere en del af sortimentet. Hvis du er på udkig efter et alternativ, bedes du notere linkene eller kontakte os.

Der findes et alternativ til dette produkt:

Nålemarkør FlyMarker® mini 120/45 Batteridrift. 2X4 Ah

Art.-nr.: 085761 2X4

Produktdetaljer

Teknisk data

Producentbetegnelse FlyMarker® mini 120/45
maks. markeringsfeltbredde 120 mm
maks. markeringsfelthøjde 45 mm
Energiforsyning Akkudrevet
Antal medfølgende akkuer 2
Batteritype Lithium-ion
Akku-kapacitet 4 Ah
Nominel spænding 18 V
Vægt inklusive akku 3,2 kg
Produkttype Målemarkør

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 085761 2X4
Producentnummer 5161 300 000

Betegnelse

Udførelse:

Til permanent mærkning / markering / skrift på enkeltdele og seriedele i meget forskellige materialer (stål, rustfrit stål, aluminium, kobber, messing, kunststoffer, værktøjsstål, hærdet stål op til 62 HRC etc.).
  • Kraftigt, elektromagnetisk markørnålsdrev.
  • Enkel software, der kan betjenes intuitivt, med adgangskodebeskyttelse.
  • Interfaces: USB-A, USB-B og Ethernet.
  • Skrifttype: Punktmatrix i raster 5×7 eller 9×13, skrifthøjde 1,0-10,0 mm og derover.
  • Skrifttype til en skriftstørrelse over 10,0 mm fås på forespørgsel.
  • Fremragende dobbelte linearføringer af hensyn til præcise mærkningsresultater.
  • Mærkning af runde dele radial og aksial samt cirkelbuemærkning.
  • Inkl. HPGL-pakke (til mærkning af individuelle logoer og kontrolmærker, CE-mærke inkl.)
  • Inkl. Komfortpakke (f.eks. til lagidentifikation, forpositionering, multimærkning, etc.)
  • Intern hukommelse til flere hundrede mærkningsfiler, fonte og logoer.
  • Fås på 15 sprog.
  • Farvedisplay med høj opløsning.
  • Visning af mærkning af hensyn til sikker mærkningsproces.
  • Brudsikkert kabinet.
FlyMarker® mini 120/45 18 V. Ekstremt handy, 100 % mobilt akku-håndmarkeringssystem med integreret tastatur og højopløsnings-LC-farvedisplay. Markeringsfelt: 120 × 45 mm.
  • Mere stabilt føringssystem.
  • Slagmagnet ekstra kraft (ekstratilbehør).

Leveringsomfang:

Inklusive integreret værktøj, HM-markørnål 90°. Stillevinkelbeslag med skridsikkert underlag, indstillingslære og transportkuffert, 2×18 V Li-ion-akkuer, lader.

Downloads og dokumenter

Egnede produkter

Tilbehør

Reservedele