• Lageret holder lukket onsdag den 01. maj 2024 grundet helligdag i Tyskland. Ordrer ekpederes den 02. maj 2024.

Tågesmører

Art.-nr.: 080013
Fra 
plus moms plus fragt
på forespørgsel
Kan leveres
19 styk på lager

Betegnelse

Udførelse:

Vedligeholdelsesenhed, der kan kombineres efter behov og frit udvides vha. en forbindelsesclips.
Vedligeholdelsesenhed i modulserie („multifix”-system), bestående af reduktionsventil, tågesmører og filter. Reguleringsområde 0,5 − 10 bar, driftstryk maks. 16 bar, driftstemperatur maks. 60 °C.

Fordel:

Vedligeholdelsesenheden kan indstilles separat, f.eks. med flere trykventiler, uden tågesmører (til oliefrie værktøjer) osv.

Anvendelse:

Til anlæg i trykområdet op til 16 bar. Kompatibel med mærkerne CEJN, RECTUS og JWL.