• Lageret holder lukket onsdag den 01. maj 2024 grundet helligdag i Tyskland. Ordrer ekpederes den 02. maj 2024.
Denne artikel er ikke længere en del af sortimentet. Hvis du er på udkig efter et alternativ, bedes du notere linkene eller kontakte os.

Der findes et alternativ til dette produkt:

Trykluft-dækpumpe Tankstationsstik 0-16 bar

Art.-nr.: 080142 0-16

Produktdetaljer

Teknisk data

maks. driftstryk 0 bar - 16 bar

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 080142 0-16

Betegnelse

Udførelse:

Ukalibreret manuel dækoppumper og -måler med beskyttet manometer med kunststofkappe.

Bemærk:

Nøjagtighedsklasse 2,5.